KM70 ロング胸当てエプロン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84797660 品番 KM70-ホワイト-フリー
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

しっかりとした厚みで高級感のあるソムリエスタイルを演出。ポケットは右に1つ付いています。首回りはDカンで自在に調整可能。さらに中心丈が110CMあるので、ボトムもしっかりカバーします。熱に強く、コットンの質感にあふれた人気のロング胸当てエプロンです。

ホワイト タイプホワイト/フリー 機能撥水・制電 腰廻り(cm)108 裾廻り(cm)98 ポケット右ポケット 前中心丈(cm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする