539 清涼綿混 平織 京作務衣 緑 S

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84797967 品番539-緑-S
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

薄手でサラッとした感触のトロピカル素材を使用。通気性に富み,涼感のある風合いと上品な光沢が持ち味です。抗菌防臭加工により、夏場の気になる汗も抑え、清潔さと快適さを保ちます。細身のシルエット。縫い目の見えない衿。便利な右ポケット付き。付け替え可能な紐ゴム仕様。動きやすい裾総ゴム仕様。

タイプ緑/S 股下(cm)63 ウエスト(cm)60cm〜82cm パンツ丈(cm)93 着丈(cm)72 対応季節:春〜夏向け 適応身長(cm)目安:150〜160 裄丈(cm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする