興栄繊商
興栄繊商の エプロン
興栄繊商の ミドルエプロン
GA75 ギャルソンミドルエプロン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84798570
品番
GA75-ダークブラウン-フリー
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ポケットは中央2分割式に加え、右後ろにマチ付きポケットが付いています。しっかりとした質感で動きやすさ、使いやすさともに快適です。
色
ダークブラウン
タイプ
ダークブラウン/フリー
幅(cm)
98
機能
撥水・制電
総丈(cm)
58
ポケット
中央2分割式ポケット+右マチ付きポケット
腰紐長さ(cm)
260