EP800 ショートソムリエ ペン差付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84799349 品番 EP800-ダークグリーンーフリー
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ポケットは左右に各1つ、右はペン差しと小口ポケットが付いた2段ポケットです。しっかりとした質感で動きやすさ、使いやすさともに快適です。

ダークグリーン タイプダークグリーン/フリー 幅(cm)97 機能撥水・制電 総丈(cm)74 ポケット両脇ポケット(右2段ポケット+ペン差し付き) 腰紐長さ(cm)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする