興栄繊商
興栄繊商の エプロン
興栄繊商の 胸当て
SF350 胸当てエプロン(タスキ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84799498
品番
SF350-ネイビー-フリー
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ショルダーテープ(滑り止め付き)で肩紐がずれにくい。撥水・制電機能。軽量でシワになりにくくアイロン要らずのイージケア素材
色
ネイビー
タイプ
ネイビー/フリー
機能
撥水・制電
裾幅(cm)
70
身幅(cm)
70
ポケット
両脇マチ付きポケット
前中心丈(cm)
85