興栄繊商
興栄繊商の 飲食・食品工業用ウェア
興栄繊商の 飲食業向け
興栄繊商の 和風シャツ(作務衣・甚平)
KG301 清涼甚平 上衣
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84800128
品番
KG301-ネイビー-LL
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ポケットは前身頃左に1つ。抗菌防臭加工。優れた通気性と抗菌防臭効果により、汗をかく夏場でも快適に着用できます。
色
ネイビー
タイプ
ネイビー/LL
肩幅(cm)
54
着丈(cm)
80
機能
抗菌防臭加工
バスト(cm)
130
ポケット
前身頃左に1つ
袖丈
43