興栄繊商
興栄繊商の エプロン
興栄繊商の ミドルエプロン
ET500W ロングソムリエ スリット入り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84800654
品番
ET500W-ブラック-フリー
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ポケットは右に1つ付いています。横向きに伸縮性があり、腰巾も広くとっているので、大きいサイズの方も快適に着用出来ます。
色
ブラック
タイプ
ブラック/フリー
幅(cm)
115
機能
撥水・制電・ヨコストレッチ
総丈(cm)
91
ポケット
右ポケット
腰紐長さ(cm)
280