興栄繊商
興栄繊商の エプロン
興栄繊商の ミドルエプロン
EP500 ロングソムリエ ペン差し付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84800767
品番
EP500-ダークグリーン-フリー
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ポケットは左右に各1つ。右はペン差しと小口ポケットが付いた2段ポケットです。しっかりとした質感で動きやすさ、使いやすさともに快適です。
色
ダークグリーン
タイプ
ダークグリーン/フリー
幅(cm)
103
機能
撥水・制電
総丈(cm)
91
ポケット
両脇ポケット(右2段ポケット+ペン差し付き)
腰紐長さ(cm)
280