EW45 ショートエプロン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84801169 品番 EW45-ネイビー-フリー
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

両脇マチ付きポケット、右2段ポケット。自然に手をいれやすい中央寄りポケット。撥水・制電機能。

ネイビー タイプネイビー/フリー 幅(cm)101 機能撥水・制電 総丈(cm)45 ポケット両脇マチ付ポケット、右2段ポケット 腰紐長さ(cm)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする