小判型ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード84801704 品番EA109B-131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,397
販売価格(税別)
1,270

持ちやすい小判型ブラシです。PPの台に、PPの毛、水を含まないので乾きが早く衛生的です。

材質ブラシ:PP 全長(mm)125 質量(g)90 毛丈(mm)約20 ブラシ寸法(mm)125×55×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする