単管取付用ベースアタッチメント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード84801790 品番EA948TF-35A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,322
販売価格(税別)
3,020

単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。

材質鉄(SS400) 質量(g)990 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×55 ボルト穴径(Φmm)12 穴ピッチ(mm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする