トーンプローブセット(LAN・電話回線用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード84801808 品番EA712GD-22C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,400
販売価格(税別)
74,000

トーン発信により、トーンプローブ(EA712GD-23)でケーブルを識別、追跡が行えます。一般的なLANケーブルを全てサポート(Cat5/Cat5e/Cat6/Cat6A/Cat7/UTP/STP)。最新のクラウドアプリとの通信機能の搭載で検査結果の保存からレポートの作成と管理ができます。音声・データ・ビデオのケーブル検証やTDR測長機能を備えたハイレベルのケーブルマッパーです。RJ45、RJ11、RJ12、同軸ポートの測定。ワイヤーマップにより、誤配線/スプリット/ショート/オープンなど様々な障害を発見できます。ケーブルの測長(長さの測定)が可能。ハブの点滅をさせて、対応するLANケーブルの特定が可能。大型の2.9インチディスプレイ。ボタンを押すだけでテスト結果をTRENDAnyWARECloudアプリに送信します。結果をAnyWARECloudにアップロードすると、現場から離れることなくテストレポートを作成および管理し、専門的なPDFレポートを送信できます。ATBLKhaLANケーブルを本体に挿入して、信号を送りたいPinにワニ口クリップをかまして送ります。LANケーブルを本体又はリモートに挿入して、信号を送りたいPinを画面で確認しながら指定できます。

付属品リモートユニット、専用ケース 寸法(mm)160×76×36 質量(g)260 電源9V電池×1個(付属)
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする