液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード84801817 品番EA764AG-143A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,120
販売価格(税別)
29,200

事務処理などに便利な液晶ディスプレイです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。ちらつきのないフリッカーレス設計。目の疲れや頭痛の原因とされる、画面のちらつき(フリッカー)をなくし、目の負担を減らします。FullHD対応。1920×1080の高解像度で、細部までリアルに映し出します。調整可能角度:約-5〜20°前後に動かして見やすい角度に調節できます。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。幅広の画面でも見やすいように、上下左右178°の視野角を持つVAパネルを搭載。VESAマウント対応。スタンドを外し、壁掛けやアームに取り付けて使えます。

付属品ACアダプター、HDMIケーブル、スタンド(支柱、ケーブル結束ツール、台座)、取扱説明書 仕様(色域/NTSC比)72% 質量(kg)3.8 使用温度範囲(℃)5〜40 電源AC100V 角度(°)チルト:(上下)-5〜20±2 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×187×461 最大消費電力(W)30 コントラスト比3000:1 表示色1677万色(8bit) 解像度1920×1080 視野角178°(水平・垂直) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー出力なし 画面サイズ27.0 " アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 入出力端子HDMI×1、VGA×1、DC IN×1 パネル駆動方式VA 使用湿度範囲(%RH)20〜85(結露なきこと) リフレッシュレート(Hz)最大75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする