墜落制止用器具用ツインランヤード(巻取式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード84801896 品番EA998PE-11B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,020
販売価格(税別)
18,200

フルハーネス用。第一種ショックアブソーバ付。フックはアルミ合金を採用した軽量タイプです。

材質ストラップ:ポリエステル 長さ(mm)約1700 質量(g)約1135 種類巻取式(ロック装置なし) 落下距離(m)4.5 フックアルミ ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)最大2.3 ランヤード2丁掛け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする