エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの ガス分析
エスコの 検知器
可燃性ガス検知器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
84802167
品番
EA702GC-16A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,800
販売価格(税別)
¥
58,000
バスケットに入れる
ガソリン、プロパン、天然ガス等の可燃性ガスのリーク判定を目的とした可燃性ガス検知器です。
質量(g)
370
電源
単3電池×4本
使用温度範囲
-10〜+60℃・80%RH以下
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×65×42
感度
5ppm(ガソリン)
対象ガス
ガソリン・プロパン・天然ガス・重油など
検知方式
半導体ガスセンサ/拡散式
プローブ長(mm)
400