エスコ
害虫忌避テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1巻(1巻)
注文コード
84802474
品番
EA941D-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,394
販売価格(税別)
¥
8,540
バスケットに入れる
貼るだけで超簡単に不快害虫対策が可能。テープから放出される薬剤がガス化し、広範囲で効果を発揮する揮散型。接触型と異なり、飛んでくる害虫も効果を発揮します。ピレスロイド系薬剤で安心&無臭。
用途
工場店舗のドア、店舗看板、金庫扉の内側、ドアシートシャッター、パレット、調理場厨房機器、工場内の機械設備周辺、配電盤の中など
仕様
有効範囲(m):周囲約1
材質
ポリエチレン
色
黒
寸法(mm×m)
30×10
使用の目安
一ヶ所あたり30×150以上
有効成分
トランスフルトリン(ピレスロイド系)
有効期間
開封から約6ヶ月