クッションマット(エペラン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード84802560 品番EA983FE-211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,075
販売価格(税別)
8,250

関節付きのため、家具や壁麺の形に沿うように設置することができます。節は150mm(5寸)ピッチに設置。エペラン単一素材のため割れや欠けが発生しにくく長持ちします。運輸・引っ越しの際の壁や柱の保護や荷物に巻いての使用も可能。

材質PE(帯電防止) 長さ(mm)2100 幅(mm)900 厚さ(mm)30 質量(g)990

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする