エスコ
エスコの 整備補助用品
エスコの 車整備保護カバー/養生用具
エスコの タイヤ保管袋
タイヤ保管袋(乗用車用/100枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1箱)
注文コード
84802569
品番
EA912AB-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,928
販売価格(税別)
¥
4,480
バスケットに入れる
乗用車のタイヤサイズに使用されてます。袋にマチがあるためタイヤの出し入れが簡単です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ポップアップタイプ
モノタロウ
¥
3,298
¥
3,628
税込
用途
季節タイヤ(夏冬)交換時の保管に
材質
高密度ポリエチレン
使用時寸法(mm)
800×1000 (マチ:100×100)
適合車種
乗用車
総質量(kg)
2.4