エスコ
エスコの 整備補助用品
エスコの 車整備保護カバー/養生用具
エスコの タイヤ保管袋
タイヤ保管袋(SUV用/100枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1箱)
注文コード
84802578
品番
EA912AB-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,206
販売価格(税別)
¥
7,460
バスケットに入れる
ミニバン・SUVのタイヤサイズに使用されてます。袋にマチがあるためタイヤの出し入れが簡単です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ポップアップタイプ
モノタロウ
¥
4,398
¥
4,838
税込
用途
季節タイヤ(夏冬)交換時の保管に
材質
高密度ポリエチレン
使用時寸法(mm)
800×1500 (マチ:200×200)
適合車種
SUV
総質量(kg)
4.4