エスコ
エスコの 整備補助用品
エスコの 車整備保護カバー/養生用具
エスコの フロアーカバー
使い捨てフロアマット(PE/50枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1箱)
注文コード
84802587
品番
EA944KF-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,168
販売価格(税別)
¥
2,880
バスケットに入れる
使い捨てフロアマット。取り出しやすいロールタイプ。切り取りやすいミシン目付き。
モノタロウではこんなお得な商品も!
フロアシート ポリエチレン製 フロント用
モノタロウ
¥
699
¥
769
税込
用途
自動車整備や板金中のフロアマット汚れ防止に
材質
ポリエチレン
色
白地 文字:緑
質量(g)
575
サイズ(mm)
420×520