角バケツ(フタ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード84802727 品番EA925ME-48
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

ベルト付きのEVA製バッグなので、持ち運びに便利です。フタ付だから雨水が入りにくく安心です。復元力が強く抜群の立ち上がり。

材質本体:EVA ベルト:ポリプロピレン 形状角型 質量(g)900 ベルト幅(mm)38 容量(L)約40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×290×290 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする