エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
84802745
品番
EA951MA-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥264
販売価格(税別)
¥
240
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属ビス本体(丸3.1×16)座金(皿2.9×13)。
材質
本体:ABS、プレート:鋼板
幅(mm)
59
色
ホワイト
高さ(mm)
13
奥行(mm)
19
吸着力(kg)
約3