マグネットキャッチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード84802754 品番EA951MA-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥385
販売価格(税別)
350
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

吸着位置は本体固定ねじをゆるめなくても簡単に調整できます。付属ビス本体(丸座付き2.7×13)座金(皿2.7×13)。

材質本体:PA、プレート:鋼板 幅(mm)36 ホワイト 高さ(mm)18 奥行(mm)20.8 吸着力(kg)約2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする