エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
84802770
品番
EA951MA-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥704
販売価格(税別)
¥
640
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
吸着位置は本体固定ねじをゆるめなくても簡単に調整できます。付属ビス本体(丸座付き2.7×13)座金(皿2.7×13)。
材質
本体:PA、プレート:鋼板
幅(mm)
62
色
ホワイト
高さ(mm)
18
奥行(mm)
20.8
吸着力(kg)
約4(片側2)