EA944ML-106 ゴムマット固定用テープ エスコ 84802824

EA944ML-106 ゴムマット固定用テープ エスコ 84802824
EA944ML-106 ゴムマット固定用テープ エスコ 84802824
EA944ML-106 ゴムマット固定用テープ エスコ 84802824
EA944ML-106 ゴムマット固定用テープ エスコ 84802824

ゴムマット固定用テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(1巻)注文コード84802824品番EA944ML-106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,398
販売価格(税別)
2,180

ゴムマットの固定に特化した粘着テープ。ゴムマットをしっかり固定し、剥がす時の糊残りが少ない。テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい。布テープより薄いので、重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減。駅のホーム乗り場、工事現場、イベント会場、立体駐車場、スポーツジム等に。屋内外使用可能。手切れ性があり作業性良好。

用途歩行路の養生、路面や床の保護等材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.17質量(g)440長さ(m)25保持力(mm)SUS:0.2粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする