紐ヤスリ(#120)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード84802867 品番EA521PU-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥798
販売価格(税別)
725

手の届かないような細かい部分の研磨に。切れにくく耐久性、作業性の良い紐ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われています。紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。

材質砥粒:アルミニウムオキサイド 形状 幅(mm)1.4 粒度#120 質量(g)30 全長(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする