エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの ヘラ
エスコの ゴムベラ
ゴムべら
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(1本)
注文コード
84802937
品番
EA579DA-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥556
販売価格(税別)
¥
505
バスケットに入れる
ボンド、シリコンなど液状商品の混ぜ合わせ、清掃などに。高温で長時間使用されますと劣化が早くなります。できるだけ低温度で使用してください。
材質
天然ゴム
寸法(mm)
ゴム:95×53
全長(mm)
180
質量(g)
約80
柄長さ(mm)
130
材質(柄部)
木
最高耐熱温度(℃)
ゴム:80