エスコ
エスコの 洗濯用品
エスコの 物干し/スタンド
タオル掛け(マグネット式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
注文コード
84802964
品番
EA638LE-151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,002
販売価格(税別)
¥
1,820
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
磁石がつく浴室、冷蔵庫など壁面をキズつけないラバーマグネット使用。日本製で安心してご使用いただけます。耐荷重約1.2kg、タオル以外の用途としても活躍いたします。
材質
バー:ステンレス鋼(SUS304) ブラケット:ABS樹脂 マグネット:ラバーマグネット
寸法(mm)
330×51×73
使用温度範囲(℃)
0〜70
耐荷重(kg)
約1.2
取付け方法
マグネット式