軸付フェルトバフ(アルミナ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1本) 注文コード 84803025 品番 EA819AZ-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥924
販売価格(税別)
840

アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。

用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け 材質アルミナ含侵バフ 軸径(Φmm)3 形状円筒型 直径(Φmm)10 高さ(mm)15 軸長(mm)50 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 研磨対象各種金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする