エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
軸付フェルトバフ(酸化クロム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本(1本)
注文コード
84803174
品番
EA819AZ-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,023
販売価格(税別)
¥
930
バスケットに入れる
酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途
研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け
材質
酸化クロム含侵バフ
軸径(Φmm)
3
形状
砲弾型
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
15
軸長(mm)
50
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
研磨対象
各種金属
注意
※フェルトバフの固さはハードタイプとなります。