エスコ
エスコの 裁縫用資材
エスコの 生地/フェルト
エスコの 布地
綿帆布(難燃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
長さ(mm)
5
注文コード
84803287
品番
EA911AK-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,410
販売価格(税別)
¥
23,100
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ヨコ糸をモダクリル繊維にし、さらに染め+難燃顔料コート加工を施すことにより高い難燃性能を実現しています。
材質
タテ糸:綿100% ヨコ糸:モダクリル繊維100%
長さ(mm)
5
幅(mm)
1450
厚さ(mm)
0.45
色
OD
糸の太さ
11号