全ねじボルト(鉄ユニクロ製/6本)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6本) 注文コード84803488 品番EA949HL-43B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,035
販売価格(税別)
1,850

並目ねじ。

種別全ねじ 材質 全長(mm)1000 ねじ径W3/8” 表面処理ユニクロメッキ ねじ山種類並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする