強力万能ダクトテープ[T-REX]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード84803664 品番EA944TR-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,784
販売価格(税別)
3,440

屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着。『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。耐候性・防水性に優れています。

用途配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定、レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどに 材質基材:耐水ポリエチレンコーティングクロス、粘着剤:ゴム系 幅(mm)47 厚さ(mm)0.43 グレー 径(Φmm)内芯:76(3”) 長さ(m)27 粘着力(N/10mm)11.5 引張強度(N/10mm)82.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする