エスコ
フェルール端子セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット(1セット)
注文コード
84803759
品番
EA538LG-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,640
販売価格(税別)
¥
12,400
バスケットに入れる
セット内容
(カラー、適合電線径、スリーブ長)白、0.5mm
2
、8mm;白、0.5mm
2
、10mm;グレー、0.75mm
2
、8mm;グレー、0.75mm
2
、10mm;赤、1.0mm
2
、8mm;赤、1.0mm
2
、10mm;黒、1.5mm
2
、8mm;黒、1.5mm
2
、10mm;青、2.5mm
2
、8mm;青、2.5mm
2
、10mm
色
白・グレー・赤・黒・青
質量(g)
(総質量)309(ケース含む)
端子形状
棒形
ケース寸法(mm)
205×145×40
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.5・0.75・1.0・1.5・2.5
入数
各種100個入り
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表