エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 補強金具
エスコの フラットタイプ
一文字継手(ステンレス製/20個)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
84803874
品番
EA951E-42B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,333
販売価格(税別)
¥
3,030
バスケットに入れる
両面ヘアーライン仕上げ。取付ねじ無し。長穴付きでねじ、ナット等の施工性に優れ金属面への取付も容易です。両面ヘアライン仕上なので扱いやすく、美観も良好です。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
16
厚さ(mm)
2
全長(mm)
70
穴数
長穴:3
長穴(mm)
5.5×10