ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(1巻) 注文コード84803890 品番EA628SN-200
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,160
販売価格(税別)
15,600

使用荷重は切断荷重の1/6です。ステンレスロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。

材質SUS304 質量(g)2900 長さ(m)100 線径(Φmm)2 外径(Φmm)4 破断荷重(kg)290 ワイヤー構成:7×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする