エスコ
エスコの トイレ用品
エスコの トイレ洗浄剤
尿石付着除去&防止剤(12個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
84803996
品番
EA341WC-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,000
販売価格(税別)
¥
20,000
バスケットに入れる
本剤は尿石の「除去」と「防止」を兼ね備えた新しいタイプの錠剤です。
材質
スルファミン酸
寸法(mm)
Φ58×37
質量(g)
70
交換目安
4週間に1回
主成分
尿石除去剤、尿石防止剤、腐食防止剤、香料、他
ケース
有