ロングアイボルト(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード84804005 品番EA638SV-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥253
販売価格(税別)
230

鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個付き。

材質ステンレス(SUS304) ねじ径M5 使用荷重(kg)113 サイズ(mm)A:5、B:9.6、C:50.8、D:57.1 X:18.7、Y:76.2、Z:9.9 リング径(Φmm)9.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする