エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
ロングアイボルト(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
ねじ径
M5
注文コード
84804014
品番
EA638SV-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥297
販売価格(税別)
¥
270
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個がついています。
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
M5
使用荷重(kg)
113
サイズ(mm)
A:5、B:9.6、C:79.2、D:82.5 X:18.7、Y:105.9、Z:9.9
リング径(Φmm)
9.6