ロングアイボルト(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個(1個) ねじ径M6 注文コード84804030 品番EA638SV-63
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥347
販売価格(税別)
315
この商品はねじ径など10種類から選べます 他の種類を見る

鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個がついています。

材質ステンレス(SUS304) ねじ径M6 使用荷重(kg)181 サイズ(mm)A:6、B:12.7、C:31.7、D:38.1 X:23.1、Y:63.5、Z:11.6 リング径(Φmm)12.7mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする