エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
ロングアイボルト(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
ねじ径
M6
注文コード
84804039
品番
EA638SV-64
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥374
販売価格(税別)
¥
340
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個がついています。
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
M6
使用荷重(kg)
181
サイズ(mm)
A:6、B:12.7、C:50.8、D:57.1 X:23.1、Y:82.5、Z:11.6
リング径(Φmm)
12.7mm