ロングアイボルト(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) ねじ径M6 注文コード84804048 品番EA638SV-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥413
販売価格(税別)
375
この商品はねじ径など10種類から選べます 他の種類を見る

鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個がついています。

材質ステンレス(SUS304) ねじ径M6 使用荷重(kg)181 サイズ(mm)A:6、B:12.7、C:79.2、D:82.5 X:23.1、Y:107.9、Z:11.6 リング径(Φmm)12.7mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする