エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
ロングアイボルト(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
ねじ径
M8
注文コード
84804057
品番
EA638SV-66
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥594
販売価格(税別)
¥
540
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個がついています。
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
M8
使用荷重(kg)
272
サイズ(mm)
A:8、B:16.0、C:88.9、D:101.6 X:29.7、Y:133.3、Z:15.4
リング径(Φmm)
16