エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
ロングアイボルト(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
ねじ径
M10
注文コード
84804075
品番
EA638SV-68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,078
販売価格(税別)
¥
980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個がついています。
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
M10
使用荷重(kg)
453
サイズ(mm)
A:10、B:22.3、C:88.9、D:101.6 X:39.6、Y:143.5、Z:19.5
リング径(Φmm)
22.3