ティッシュペーパー ソフトパック FSC(R)認証製品

(253件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150組×5パック) 注文コード 84804118 品番 -
販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フィルム包装で水濡れに強く、かさばりません。
コンパクトサイズで、手軽に使用できます。
100%バージンパルプのFSC認証紙を使用しています。

材質パルプ100% 寸法(mm)200×185 FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C204954
注意
※用途以外には使用しないでください。
※ティシューは水に溶けにくいため、水洗トイレには流さないでください。トイレが詰まる原因になります。
※引火の原因になりますので、火気の近くに置かないでください。
※お子様の手の届かない場所に保管をしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 253
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84804118
2026-01-17
用途:
自宅で日常に
医療・福祉・介護関連業

自宅にあるケースに入れて使用しています
通常サイズよりも一辺が1.5cmほど小さいですが、気にならない大きさです。柔らかさも大手と比べたら幾分劣りますが、そちらも特に気になりません。ゴワゴワすることもないです。
お得なクーポンを待ってリピ買い予定です。

3人が参考にしています
2026-01-23
用途:
日常使いのティッシュとして

モノタロウさんの箱入りティッシュの箱に入れて使ってます。
やや小さ目で、肌触りもやや硬い感じがしますが、全く問題なく使っています。なにより使い終わった時の処理が箱と違い手間いらずなのが良いです。また、ティッシュって買いに行くと持ち運びがしずらいので、届けて頂けるのが助かります。

1人が参考にしています
2025-12-10
用途:
鼻水を拭く、汚れたところを拭く。
教育・研究機関

今まで購入していた他の商品と比べたときに、手ざわりとして、少しだけ硬めの感じを受けましたが、だからと言って鼻を噛んだら痛いとかそういったことは全くなく、普通にティッシュです。安くて助かっています。

3人が参考にしています
2026-03-16
用途:
事務用(机に入れて使用)
製造業

箱ティッシュは、机の中に置くとキッチリ場所をとられてしまうので、このタイプは、邪魔にならずに最適です。コスパもいいので、無くなったらまた購入したいと思います。

対象商品:
84804127
2026-03-07
用途:
花粉症に。
製造業

花粉症の季節、大量にティッシュペーパーを消費しますが、こちらは安くて使い心地も問題なく、かつ配送してもらえるので、とても助かります。
どんなに使っても、箱買いによる在庫がドーンとある安心感たるや。。。
これからも利用します。

2026-03-02
用途:
両面テープをはがすのに使用
有限会社テックマネージメント 様

樹脂の切削をするのに両面テープで材料を固定しておりますが、加工後剥がすのに炭化水素系の液剤を使用するので、ふき取るのに使用しております。ウェスだと両面テープの糊がついて役に立たないのでティッシュペーパーを多量に使用します。こちらの製品は安価なので大変助かります。

2026-02-13
用途:
ティッシュ使い方といっても、一般的な使いかたですが。
有限会社佐野工機 様 (建設業・工事業)

最近、ティッシュが2〜3枚、繋がって出てくることが多いです
品質には満足してますが、毎度毎度、繋がって出てくると、若干もったいない、と思うことも有り、★マイナス1になりました
以前は、そのようなこと無かったので、生産ロットでの事象かと思いますが、改善してほしいところなので、コメントしました

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
頂いた貴重なご意見をもとに、今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
84804118
2026-03-15
用途:
日常生活で使用
製造業

何度かリピート買いしています。妻がドラックストアに行く際に荷物になる為こちらで定期的に購入しています。使用感は普通のティッシュで特に問題もありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする