- ナイロンポリ袋 モノタロウ 84804145 - ナイロンポリ袋 モノタロウ 84804145 - ナイロンポリ袋 モノタロウ 84804145

ナイロンポリ袋

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード84804145 品番-
お一人様 5点まで
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

食品用保存袋です。
冷凍、ボイル用にご使用いただけます。
開封しやすいVノッチ付きです。

用途
食材や加工食品の包装、保存用に。
真空パックなどにご使用いただけます。
材質ナイロン+LLDPE 厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060) 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 外形寸法(縦×横)(mm)200×120 内寸法(縦×横)(mm)190×100
注意
※用途以外には使用しないでください。
※食品専用袋としてご使用ください。
※酸性の高い食品、発酵食品、アルコール類にはご使用いただけません。
※火や熱源のそばに置かないでください。
※オーブン、直火による調理にはご使用いただけません。
※専用袋が必要な真空機にはご使用いただけません。必ずご利用の真空機メーカー等に確認をお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-31
用途:
真空パックに使ってます

電動式真空ポンプが付いたシーラーに使っていますが、機器が本来片面がエンボス加工された袋用なので、素直に使うと真空引きが出来ません。
コツとして袋をセットするときわざと皺を作り空気の通り道を作ると上手く真空引きが出来ます。
真空引きが出来ればコスパの良い袋なのでありがたいです。
慣れるまで何回も練習するのをお勧めします。失敗してもそこを切り飛ばして又使えば良いだけですから無駄はそんなに出ません。

2025-10-29
用途:
水産加工品の真空パック
製造業

冷凍魚の半身をパックするのに使用、いままでのものより少し薄手ですが問題なく使えます。このお値段は魅力的。

2025-11-25
用途:
冷凍管理
宇津江建築板金工業所 様 (建設業・工事業)

海産物の袋で使ってます
安価で使いやすく良いと思います

2025-04-15
用途:
海産物加工品の真空
不動産業

他のメーカーより安いけれど品質はそんなに変わらず問題なく使用できます。
今回購入して真空し冷凍したので保存成果を他のメーカーと比べて変わりなければこちらを使用していきたいとおもいます。

2人が参考にしています
2025-05-17
用途:
お米の備蓄
卸売・小売業

以前安価なものを使っていてお米は硬いので穴があきがちで困っていました。
この商品はそういったことがなく安心して使えます。

4人が参考にしています
2025-03-13
用途:
乾物や乾燥食品
Artemis アルテミス 様 (サービス業)

様々なサイズがあり用途によって使い分けて使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
84804179
2025-08-10
用途:
お菓子のパッキング
su-produce株式会社 様 (飲食業)

ちょうどいい大きさで数種類に使っています。
しっかりしていて大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする