耐久ラインテープ 黄 50mm巾×20m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84804468 品番CE0135155
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,300
材質基材:ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム、粘着剤:無溶剤ゴム系 幅(mm)約50 厚さ(mm)0.21 長さ(m)20 特性耐久

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84804468 CE0135155 81959307 Y6001 耐久ラインテープDLT-800 ニトムズ 耐久ラインテープDLT-800 ニトムズ 1巻 3,690 税込4,059 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする