テラモト
テラモトの 清掃具
テラモトの 溝さらい
プラ溝さらえ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84804504
品番
DP4721100
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
頭部:ポリカーボネート、柄:アルミ、エンド部:ポリエチレン
質量(g)
300
サイズ(mm)
全長940、先幅約110、長さ約150、深さ約40