テラモト
テラモトの 清掃具
テラモトの 溝さらい
プラ溝さらえ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
質量(g)
400
注文コード
84804520
品番
DP4721300
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
頭部:ポリカーボネート、柄:アルミ、エンド部:ポリエチレン
質量(g)
400
サイズ(mm)
全長約1090、先幅約145、長さ約200、深さ約60