2連伸縮式階段はしご SWP型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 全長(m)3.75 注文コード84805430 品番SWP-11-600
参考基準価格(税別)¥338,600 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

住宅建築に最適な2連伸縮式アルミ階段はしごです。
設置や撤去時に狭いスペースでも伸縮できるので安全でスムーズに作業できます。
アンカー用穴付き(Φ12)なので安定性に優れています。
オプションで手すりを取付けることができます。
※SWP-11・SWP-11-600にはSWP-TEP3(最大2本)が、
SWP-13にはSWP-TEP1・SWP-TEP2(最大2本ずつ)が適合します。

全長(m)3.75 縮長(m)2.76 正面踏ざん有効幅(mm)540 材質アルミ合金 用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。 トラスコ品番381-2697 踏面幅(mm)151 収納寸法(mm)2440×750×310 最大使用質量(kg)150
関連資料:図面(0.07MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする